曜日別特売

カストロコート

カストロコート - アイトス

昔ながらの不動の定番カストロコート。

ネイビー素材ツイル ナイロン100%色番8材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1214852010751LL130548262
14,200
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
12148547107515L142588868
15,200
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする