曜日別特売

カストロパンツ

カストロパンツ - アイトス

昔ながらの不動の定番カストロパンツ。

ネイビーサイズ5L股下(cm)74ウエスト(cm)(縮)100、(伸)120素材ツイル ナイロン100%色番8材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1214860810752
11,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする