TULTEX(タルテックス)
防寒ライナーパンツ
コアブリッドを使用した防寒ライナー。
材質
ボタン/プラスチック
色
オレンジ
素材
ポリエステルタフタ ポリエステル100%
色番
63
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12153989
56309
S
65
95
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12153998
56309
M
68
101
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12154007
56309
L
71
107
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12154016
56309
LL
75
113
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12154025
56309
3L
76
121
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
12154041
56309
4L
77
129
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
12154050
56309
5L
79
137
¥
12,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください