アイトス
レディースカーゴパンツ(ノータック)
ストレッチ素材を採用 細身シルエットでも動きやすい。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ターコイズ
股下(cm)
77
素材
エアレット ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
色番
27
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12161531
60626
S
ベルト上り:73
61
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
12161540
60626
M
ベルト上り:76
64
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
12161549
60626
L
ベルト上り:79
67
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
12161558
60626
LL
ベルト上り:82
70
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
12161567
60626
3L
ベルト上り:85
73
¥
8,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
12161576
60626
4L
ベルト上り:90
78
¥
8,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
12161585
60626
5L
ベルト上り:95
83
¥
9,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください