アイトス
メンズ長袖シャツ
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ長袖シャツ。
素材
トリコットストライプ ポリエステル100%
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12163186
634051
ホワイト
S
102
43
58.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
12163195
634051
ホワイト
M
110
45
59.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
12163211
634051
ホワイト
L
118
47
60.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
12163220
634051
ホワイト
LL
126
49
61.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
12163229
634051
ホワイト
3L
130
51
60.5
¥
6,960
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
12163238
634051
ホワイト
4L
134
54
61
¥
6,960
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
12163247
634051
ホワイト
5L
140
56
60
¥
8,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
12163256
634051
サックス
S
102
43
58.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
12163265
634051
サックス
M
110
45
59.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
12163281
634051
サックス
L
118
47
60.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
12163290
634051
サックス
LL
126
49
61.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
12163299
634051
サックス
3L
130
51
60.5
¥
6,960
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
12163308
634051
サックス
4L
134
54
61
¥
6,960
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
12163317
634051
サックス
5L
140
56
60
¥
8,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください