アイトス
メンズ半袖ボタンダウンシャツ
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ半袖ボタンダウンシャツ。
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
袖丈
半袖
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12163886
634160
ホワイト
S
102
43
23
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12163947
634160
ホワイト
5L
140
56
26
¥
8,250
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12163956
634160
サックス
S
102
43
23
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12163965
634160
サックス
M
110
45
24
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12163981
634160
サックス
L
118
47
24
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12163990
634160
サックス
LL
126
49
25
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12163999
634160
サックス
3L
130
51
25
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12164008
634160
サックス
4L
134
54
26
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12164017
634160
サックス
5L
140
56
26
¥
8,250
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12163895
634160
ホワイト
M
110
45
24
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
12163911
634160
ホワイト
L
118
47
24
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
12163920
634160
ホワイト
LL
126
49
25
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
12163929
634160
ホワイト
3L
130
51
25
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
12163938
634160
ホワイト
4L
134
54
26
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください