曜日別特売

防炎長袖ジャンパー

防炎長袖ジャンパー - アイトス防炎長袖ジャンパー - アイトス防炎長袖ジャンパー - アイトス

優れた制電性能を備えています。火に触れても溶けたり縮んだりせず肌に付かないので安全です。吸湿性、吸汗性に優れ、いつも爽やかな着心地です。素材そのものが優れた防炎機能(自己消化機能)を備えています。 コットンミックスらしいソフトな風合い。高い耐洗濯性をもち防炎性能を維持します。コットンならではの自然な発色性。肌にやさしく安心です。

材質ボタン/糸付ボタン素材ブレバノツイル 綿55%・アクリル系45%内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12164175BRJ5283アースグリーンS1124660
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164191BRJ5283アースグリーンM1164862
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164200BRJ5283アースグリーンL1205064
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164209BRJ5283アースグリーンLL1245266
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164227BRJ5283アースグリーン4L1325668
15,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
12164236BRJ5283コバルトブルーS1124660
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164245BRJ5283コバルトブルーM1164862
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164261BRJ5283コバルトブルーL1205064
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164270BRJ5283コバルトブルーLL1245266
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164279BRJ5283コバルトブルー3L1285468
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
12164288BRJ5283コバルトブルー4L1325668
15,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
12164297BRJ5283シルバーグレーS1124660
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164306BRJ5283シルバーグレーM1164862
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164315BRJ5283シルバーグレーL1205064
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164331BRJ5283シルバーグレーLL1245266
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
12164340BRJ5283シルバーグレー3L1285468
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
12164349BRJ5283シルバーグレー4L1325668
15,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
12164218BRJ5283アースグリーン3L1285468
15,300
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする