レジカゴ用保冷バッグ

レジカゴ用保冷バッグ - ユーザーレジカゴ用保冷バッグ - ユーザーレジカゴ用保冷バッグ - ユーザーレジカゴ用保冷バッグ - ユーザーレジカゴ用保冷バッグ - ユーザー

4層構造で保冷力の高いレジカゴにぴったりのサイズの保冷バッグ。厚みのある断熱材を使用し、保冷力・クッション性に優れます!インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。巾着タイプなのでふんわり包み込み中身をつぶさず落下防止。

用途食材の買い出しに。ユーザー 保冷バッグ クーラーバッグ YKK EVA ウェルダー加工 買い物かご レジカゴ 巾着材質表面生地:ポリエステル、巾着部分生地:ポリエステル中材:発泡ポリエチレン,ポリエステル不織布、インナー生地:EVA、持ち手:PP、縁巻:PP、底板:PE寸法(mm)450×290×240ブラック質量(g)530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528995U-Q1121
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする