アデッソ
ダブルアラーム電波時計
2つの時刻にアラームを設定可能なダブルアラーム電波時計です。バックライト機能付きで暗い部屋でも時刻の確認ができます。
日付、曜日、温湿度表示付きで部屋の環境管理にも便利です。
材質
ABS樹脂
質量(g)
112
電源
単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×85×34
表示方式
デジタル
機能
日付表示、曜日表示、温度表示、湿度表示、アラーム×2、スヌーズ、バックライト(グリーン5秒間)、アラーム音試し聞き機能
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
六曜表示
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11528198
NA-931
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください