曜日別特売

レコーダーフォトフレームクロック

レコーダーフォトフレームクロック - アデッソレコーダーフォトフレームクロック - アデッソレコーダーフォトフレームクロック - アデッソレコーダーフォトフレームクロック - アデッソレコーダーフォトフレームクロック - アデッソレコーダーフォトフレームクロック - アデッソ

約10秒間好きな音源を録音できるレコーダー機能搭載。録音した音源をアラーム音にセットできるので、世界にひとつだけのオリジナルフォトフレームが作れます。
遠く離れた両親へのプレゼント、送別会や退職祝いなどの贈り物にもおすすめ。
時計・カレンダー・温度の3つを表示する液晶画面付き。寝室・リビング・玄関など目につきやすい場所に飾っておけます。
横サイズの写真やポストカードを入れることができ、マグネットで簡単に差し替えが可能です。

材質ABS樹脂質量(g)245電源単4乾電池×2(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×150×27表示方式デジタル寸法(縦×横)(mm)写真:100×150機能クオーツ、日時表示、温度表示、アラーム(スヌーズ)録音時間レコーダー:約10秒間(10秒間アラーム音に設定可能)アラーム日付表示温度計スヌーズ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528171K-886
4,000
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする