曜日別特売

お薬タイム電波クロック

お薬タイム電波クロック - アデッソお薬タイム電波クロック - アデッソお薬タイム電波クロック - アデッソお薬タイム電波クロック - アデッソお薬タイム電波クロック - アデッソお薬タイム電波クロック - アデッソ

お薬の飲み忘れ、重複服用の防止に!4つの時刻にリマシンダーアラームを鳴らしてお知らせします。リマインダーは最長で5分鳴り続けるので聞き逃す心配がありません。
クリアな液晶、大きな時刻表示でとても見やすい仕様です。サイドのスイッチで簡単にオン・オフの切替が可能。アラーム、スヌーズ機能もついているので目覚まし時計としてもご使用いただけます。電波時計なので時刻設定不要。毎日自動で時刻を正しく修正します。
おじいちゃん、おばあちゃんへのギフトにもぴったりです。

材質ABS樹脂質量(g)128電源単3乾電池×2(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×190×31表示方式デジタル機能バックライト(5秒間)アラーム4つの時刻で設定可能、最長5分間鳴り続ける電波時計ライト機能バックライト(5秒間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528049PRC-001
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする