曜日別特売

革風 電波アラームクロック

革風 電波アラームクロック - アデッソ革風 電波アラームクロック - アデッソ革風 電波アラームクロック - アデッソ革風 電波アラームクロック - アデッソ革風 電波アラームクロック - アデッソ

本物の革のような見た目のコンパクトアラームクロック。電波時計なので手動での設定が不要で毎日時刻を自動修正します。高級感のあるレザー風のデザインはあなたのベッドサイドをよりラグジュアリーなものにします。アラーム・バックライトといったシンプルかつ必要な機能を備えた実用性とデザイン性を兼ね備えたアラームクロックです。

材質ABS樹脂質量(g)112電源単4乾電池×2(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×104×50表示方式デジタル機能12/24時間表示切替、アラーム、スヌーズ、電池切注意アイコン、バックライト(オレンジ)アラーム電波時計スヌーズライト機能12/24表示切替内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528189FLC-100Wホワイト
3,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
11528180FLC-100DBRダークブラウン
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする