曜日別特売

メガ曜日日めくり電波時計

メガ曜日日めくり電波時計 - アデッソメガ曜日日めくり電波時計 - アデッソメガ曜日日めくり電波時計 - アデッソメガ曜日日めくり電波時計 - アデッソメガ曜日日めくり電波時計 - アデッソ

大きな画面に時刻、日付、曜日がメガサイズの表示で見やすい!日付をわすれてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。一つの画面上に数字表示がたくさんあると、それらの数字が何の意味かわからなくなる、そんな症状のある方のため、時刻表示オフ機能付き。よりシンプルに「今日」の確認ができます。
置き掛け両用で好きな場所に設置が可能で、電波時計なので時刻合わせの必要もありません。

材質ABS樹脂質量(g)300電源単3乾電池×2(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×127×27表示方式デジタル機能日付表示、曜日表示、第何曜日表示、12/24時間表示切替、時刻表示オフ機能、置き掛け兼用日付表示電波時計六曜表示12/24表示切替内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528146HM-704
5,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする