メガ曜日日めくり電波時計

メガ曜日日めくり電波時計 - アデッソメガ曜日日めくり電波時計 - アデッソメガ曜日日めくり電波時計 - アデッソメガ曜日日めくり電波時計 - アデッソメガ曜日日めくり電波時計 - アデッソメガ曜日日めくり電波時計 - アデッソ

曜日感覚があいまいになるシニアにおすすめ。
特大の曜日表示!一目で遠くからでも曜日がわかる日めくり電波時計です。見やすい漢字表示を追求して開発されており、わかりにくい「水」「木」曜日も一目でわかります。置いても、壁掛けでも使用できるので見やすい場所に設置できます。また、ゴミ出し等の確認にも便利な第何曜日表示付き。
時刻合わせ不要な電波時計です。

材質ABS樹脂、木質量(g)308電源単3乾電池×2(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×133×23表示方式デジタル機能日付表示、アラーム(スヌーズ)、置き掛け兼用、第何曜日表示アラーム表示寸法(mm)65×65(曜日)日付表示電波時計六曜表示スヌーズ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528128HM-301
5,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする