革風 電波クロック

革風 電波クロック - アデッソ革風 電波クロック - アデッソ革風 電波クロック - アデッソ革風 電波クロック - アデッソ革風 電波クロック - アデッソ革風 電波クロック - アデッソ革風 電波クロック - アデッソ革風 電波クロック - アデッソ

本物の革のような見た目の置き掛け兼用クロック。デスクなどに置いての使用はもちろん、壁に掛けてもよく見える、使用場所を選ばないクロックです。上下左右より広い角度から液晶表示が見やすく、時刻だけのシンプルなデザインだからこそ見やすい数字表示の大きさ、フォント、文字間隔に徹底的にこだわりました。電波時計なので手動での設定が不要、毎日時刻を自動で修正します。

材質ABS樹脂質量(g)326電源単3乾電池×3(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×225×21表示方式デジタル機能12/24時間表示、電池切れ注意アイコン、置き掛け兼用電波時計12/24表示切替内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528067FLC-05BKブラック
6,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11528076FLC-05DBRダークブラウン
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
11528085FLC-05IVアイボリー
6,000
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする