曜日別特売

傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用

傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 - YAMAZEN(山善)

今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント
フルクローズ機能で着替えもできる
メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます
前面も後面もフルオープン出来るのでさらに風通しがよくなりました
棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク
両サイドにもメッシュ機能
両面ファスナーで内側からも開閉可能
便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に

用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え付属品ペグ×6本、ガイドロープ2m×2本材質テントフレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル質量(kg)2寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)220×140×130折りたたみ寸法(cm)テント:直径10×長さ114収容人数目安3~4
取扱説明書:(0.71MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
遮光率(%)
UV遮蔽率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529239PATR-220M(AG)1個アッシュグレーテントのみ97.1195.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11529248PATR-220M(EB)1個エクルベージュテントのみ96.7696.3
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11529257PATR-220M(AG)/HAB-1520SP(AG)1セットアッシュグレーシートあり97.1195.5
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11529266PATR-220M(EB)/HAB-1520SP(CY)1セットエクルベージュシートあり96.7696.3
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする