曜日別特売

傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ

傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)

今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。
メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。
両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。
独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。

用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ材質ポリエステル、グラスファイバーポール内容量1個
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※本製品の類似品・模倣品の販売は法律により禁止されております。類似品・模倣品を発見した場合は法的処置を取らせていただきます。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
遮光率(%)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529196PATC-150(AG)2.7アッシュグレー(シルバーコーティング)キューブ98.77143×117×115
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
11529205PATC-150B(EB)2.7エクルベージュ(ブラックコーティング)キューブ99.99143×117×115
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11529221PATCW-150(AG)3.6アッシュグレー(シルバーコーティング)キューブワイド98.77170×137×125
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
11529230PATCW-150B(EB)3.6エクルベージュ(ブラックコーティング)キューブワイド99.99170×137×125
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
54180826PATC-150L(WH)2.7ホワイト(シルバーコーティング)キューブ98.77143×117×115
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79687678PATC-150(WH)2.7ホワイトキューブ98.77143×117×115
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79687678PATC-150(WH)11529196PATC-150(AG)PATC-150(WH) 傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 11529196傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュYAMAZEN(山善)1個
7,998
税込8,798
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする