電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止

電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)

転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル
シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類
空焚き防止機能搭載

用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分内容量1台
取扱説明書:(1.28MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
安全装置
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529151YKU-S1210J(W)ホワイトスタンダード温度ヒューズ湯こぼれ防止機能、空焚き防止機能
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11529160YKU-S1210J(B)ブラックスタンダード温度ヒューズ湯こぼれ防止機能、空焚き防止機能
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
11529169YKU-SC1210J(W)ホワイト温度調節機能付き温度ヒューズ、電流ヒューズ湯こぼれ防止機能、空焚き防止機能、温度調節、保温機能搭載
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
11529178YKU-SC1210J(B)ブラック温度調節機能付き温度ヒューズ、電流ヒューズ湯こぼれ防止機能、空焚き防止機能、温度調節、保温機能搭載
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする