曜日別特売

iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ

iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ - OWLTECH(オウルテック)iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ - OWLTECH(オウルテック)iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ - OWLTECH(オウルテック)iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ - OWLTECH(オウルテック)iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ - OWLTECH(オウルテック)iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ - OWLTECH(オウルテック)iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ - OWLTECH(オウルテック)iPad第10世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース マッシュルームベージュ - OWLTECH(オウルテック)

・ワンタッチでカバーが着脱可能なiPadケース
・自由に使える3Way仕様
・オートスリープ、オートウェイクアップに対応
・Apple Pencilを収納可能
・カバーにはグリップレザー(合成皮革)を使用
・アレンジ自在な背面クリアケース
・2つの素材によるダブルプロテクション構造

材質TPU、合成皮革(グリップレザー)、ポリカーボネート、マグネット本体質量(g)約300サイズ(inch)10.9対応機種iPad第10世代(10.9インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×15×252内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528435OWL-CVIE10904-BE
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする