曜日別特売

iPad Air 11インチ【M2】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス

iPad Air 11インチ【M2】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPad Air 11インチ【M2】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPad Air 11インチ【M2】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPad Air 11インチ【M2】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPad Air 11インチ【M2】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPad Air 11インチ【M2】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPad Air 11インチ【M2】対応貼り付け用ガイドフレーム付属 画面保護ガラス - OWLTECH(オウルテック)

・iPad用の画面保護ガラス(光沢タイプ)
・貼り付け用ガイドフレーム付属
・表面硬度9Hの日本製ガラス
・厚さはわずか0.33mm
・ラウンドエッジ加工を施した2.5D形状
・約92%の高透過率
・気泡が抜けやすいエアレス加工

付属品貼り付け用ガイドフレーム、クリーニングクロス、アルコールパッド、ほこり除去用シール、取扱説明書(保証書付)材質AGC社製ガラス/ポリカーボネート本体質量(g)約46サイズ(inch)11対応機種iPad Air 11インチ【M2】本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×0.33×244特性光沢・ガラス・ラウンドエッジ・エアレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528496OWL-GSIG1101-CL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする