曜日別特売

Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ

Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)

・まるでキャンディーのようなストラップバンド
・軽いレジンストラップバンド
・バックルは楽に着脱できるプッシュ式
・高級感が漂うステンレスバックル
・調整工具でぴったりの長さに

対応機種
Apple Watch 38/40/41/42 mm用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
42mmサイズ:Apple Watch Series 10
※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。
付属品バンド調整工具、取扱説明書(保証書付)材質樹脂、ステンレス本体質量(g)約 31本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 32 × 20 × 178手首回り(mm)約 130~185 対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528505OWL-AWBSMIN05-AU
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528530OWL-AWBSMIN05-PK
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528548OWL-AWBSMIN05-WH
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528557OWL-AWBSMIN05-YE
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528521OWL-AWBSMIN05-CL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11528539OWL-AWBSMIN05-PU
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11528521OWL-AWBSMIN05-CL11528530OWL-AWBSMIN05-PKOWL-AWBSMIN05-CL Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528530Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズOWLTECH(オウルテック)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11528539OWL-AWBSMIN05-PU11528530OWL-AWBSMIN05-PKOWL-AWBSMIN05-PU Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528530Apple Watch(40/41/42mm)用キャンディレジンストラップ 『Mignonne(ミニョン)』シリーズOWLTECH(オウルテック)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする