曜日別特売

Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ

Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)

・まるでレザーのようなシリコンバンド
・シリコンだから汚れにも強い
・高級感が漂うステンレスバックル
・肌になじむ優しげなニュアンスカラー

対応機種
Apple Watch 38/40/41/42mm用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
42mmサイズ:Apple Watch Series 10
※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。
材質シリコン、ステンレス本体質量(g)約 16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 32 × 12.5 × 166手首回り(mm)約 130~185 対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528575OWL-AWBSMIN06-BL
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528591OWL-AWBSMIN06-CA
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528600OWL-AWBSMIN06-PK
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528609OWL-AWBSMIN06-TP
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528566OWL-AWBSMIN06-BE
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11528566OWL-AWBSMIN06-BE11528591OWL-AWBSMIN06-CAOWL-AWBSMIN06-BE Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528591Apple Watch(40/41/42mm)用レザーライクシリコンバンド 『Mignonne(ミニョン)』シリーズOWLTECH(オウルテック)1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする