曜日別特売

Apple Watch(44/45/46/49mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ

Apple Watch(44/45/46/49mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)

・洗練された本革のレザーバンド
・着脱がスムーズなループタイプ
・高級感が漂うステンレスバックル
・ノーステッチ+コバ仕上げ

対応機種
Apple Watch 42/44/45/46/49mm用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
46mmサイズ:Apple Watch Series 10
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
※42mmサイズの、Apple Watch Series 10には非対応です。
材質牛革、ステンレス本体質量(g)約 16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 32 × 11.5 × 189.5手首回り(mm)約 155~205 対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528731OWL-AWBLTAC01-BK
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528740OWL-AWBLTAC01-GY
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528749OWL-AWBLTAC01-NV
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528758OWL-AWBLTAC01-TP
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする