曜日別特売

Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ

Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ - OWLTECH(オウルテック)

・着脱が簡単なマグネットシリコンバンド
・ネオジム磁石による強磁力
・さらさらな質感のシリコン素材
・バイカラーでおしゃれ度アップ

対応機種
Apple Watch 42/44/45/46/49mm用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
46mmサイズ:Apple Watch Series 10
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
※42mmサイズの、Apple Watch Series 10には非対応です。
材質シリコン、マグネット本体質量(g)約 27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34 × 4.5 × 190手首回り(mm)約 155~215 対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528645OWL-AWBLTAC07-BK
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528661OWL-AWBLTAC07-GY
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11528670OWL-AWBLTAC07-NV
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11528679OWL-AWBLTAC07-SA
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11528670OWL-AWBLTAC07-NV11528645OWL-AWBLTAC07-BKOWL-AWBLTAC07-NV Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528645Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズOWLTECH(オウルテック)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11528679OWL-AWBLTAC07-SA11528645OWL-AWBLTAC07-BKOWL-AWBLTAC07-SA Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528645Apple Watch(44/45/46/49mm)用ハイパーマグネティックシリコンバンド 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズOWLTECH(オウルテック)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする