曜日別特売

ドライハンガー

ドライハンガー - ケニス

ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。
上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。
コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。

架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11525651ラボ
9,800
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする