神港テクノス
デジタル温度指示調節計BCS10シリーズ
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)
概算94
入力種類
熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力
電源電圧(V)
AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×68
制御出力
無接点電圧
防塵・防滴
仕様無し
周囲温度(℃)
-10~55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11525380
BCS3S-00M00-00
¥
9,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません