防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g ヘルメット対応 軽量

防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g  ヘルメット対応 軽量 - makku防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g  ヘルメット対応 軽量 - makku防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g  ヘルメット対応 軽量 - makku防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g  ヘルメット対応 軽量 - makku防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g  ヘルメット対応 軽量 - makku防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g  ヘルメット対応 軽量 - makku防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g  ヘルメット対応 軽量 - makku防水防寒 ジョイント3in1ジャケット 中綿入り 耐水圧20000mm 透湿度20000g  ヘルメット対応 軽量 - makku

気温や天候に合わせた着用方法にジョイントする3in1ジャケット
環境に配慮した非フッ素撥水剤を使用
【防水アウター】
耐水圧20,000mmH2O以上
透湿度20,000g/m2-24h以上
3LAYER防水透湿素材
ヘルメット対応のセーフティフード
【防寒インナー】
中綿:140g※袖部分のみ100g
軽量ナイロン素材使用
YKK製ビスロンファスナー

用途作業時アウトドアなどの防寒に。マック Makku 防水 防寒 透湿 ヘルメット対応 軽量 ナイロン レインウェア ジャケット ジャンパー 防寒着 メンズ 釣り バイク 上着のみ材質【アウター】表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%、トリコット、はっ水 / 【インナー】裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%。はっ水耐水圧(mm)20000透湿度(g/m2)20000内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529117AS-1300 KH LカーキL170-18090-98
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
11529065AS-1300 BK MブラックM160-17084-92
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
11529081AS-1300 BK LブラックL170-18090-98
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
11529090AS-1300 BK LLブラックLL175-18596-104
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
11529099AS-1300 BK ELブラックEL175-185102-110
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
11529108AS-1300 KH MカーキM160-17084-92
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
11529126AS-1300 KH LLカーキLL175-18596-104
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
11529135AS-1300 KH ELカーキEL175-185102-110
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする