シャープ化学
ヘンセイシリコーンNB-LM SG600
適合プライマー
P-50
容量(mL)
600
破断伸度(%)
(23℃)7
引張強度(N/mm)
【23℃】50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70
タックフリータイム(分)
(23℃)90
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(600mL×6本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11530009
MSS1-52
アイボリー
600
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11530018
MSS1-52
ダークブラウン
600
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11530027
MSS1-52
ブラック
600
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11530036
MSS1-52
ベージュ
600
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11530045
MSS1-52
ホワイト
600
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11530061
MSS1-52
ライトグレー
600
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください