StarTech.com
オーディオケーブル/1.8m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス-オス/ブラック/ステレオ 音声AUX/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコード
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクター
モールドコネクター(張力緩和タイプ)
金めっきコネクター
用途
iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続
幅(mm)
6
色
ブラック
高さ(mm)
7
質量(g)
25
ケーブル長(m)
1.8
AWG
28
コネクタ
ゴールドめっき
ケーブル外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)
コネクタB
1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)
被覆材
ポリ塩化ビニル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11529781
MU6MMS
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください