ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー

ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー - StarTech.comケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー - StarTech.comケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー - StarTech.comケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー - StarTech.comケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー - StarTech.comケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー - StarTech.comケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー - StarTech.com

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能
長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属
工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止
耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応
柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善

用途
ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減
配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)800幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)207湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529887CALB-DESK-CABLE-TRAY
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする