壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応
折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能
可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能
ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属
機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

