セキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル

セキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル - StarTech.com

Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属
ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm
シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止
優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的
柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能

付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド長さ(mm)180幅(mm)150高さ(mm)22質量(g)115ロックシリンダー錠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529808SNBLK-LAPTOP-LOCK
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする