曜日別特売

セキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠

セキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 - StarTech.com

Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1,5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属
スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッドの直径:14mm
4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止
優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的
柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能

付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド長さ(mm)180幅(mm)150高さ(mm)22質量(g)105ロック4桁ダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529817SNBLC4D-LAPTOP-LOCK180
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする