曜日別特売

セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック

セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック - StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/3-in-1(標準、Noble Wedge、Nano Saver )/ノートPC 周辺機器 盗難防止 パソコンロック - StarTech.com

3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠
マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)
優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能

仕様●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver付属品キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック幅(mm)14シルバー、ブラック高さ(mm)32質量(g)125長さ(m)2保存温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40使用湿度範囲(%RH)0 ~ 95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529860UNIVKMKO-LAPTOP-LOCK
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする