標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属
スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm
4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止
優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg
柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能