着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定
LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター
互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消
高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決
産業用センサーと機器の接続、監視、制御
バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続
LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
変換タイプオス - メスコネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)結線方式クロスケーブル長(m)2色ブラック付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン質量(g)88ポート数1幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)内容量1個