曜日別特売

USB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード

USB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード - StarTech.comUSB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード - StarTech.comUSB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード - StarTech.comUSB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード - StarTech.comUSB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード - StarTech.comUSB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード - StarTech.comUSB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード - StarTech.comUSB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード - StarTech.com

3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能
優れた耐久性:アラミド繊維補強で、優れた引張強度を実現する1m USBケーブル。柔軟なTPE被覆材が曲げによる負荷を軽減し、ケーブルの磨耗を防止。3万回以上の屈曲サイクル試験(-/+90度)をクリア
Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供
用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning変換/Apple MFi規格取得/電源:最大15W 3A/定格:USB 480Mbps(USB 2.0)/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/ニッケルめっきコネクター/ケーブル外径:5.6mm

用途
丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応
ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避
直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能
仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps幅(mm)9ブラック高さ(mm)16質量(g)41ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-AコネクタB1x iro USB Type-B (オス)、1x Apple Lihtnin、1x USB Type- (USB 2.0、480 bps)動作温度範囲(℃)0~60適合用途充電/同期使用湿度範囲(%RH)40~65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529659RLTCUB1MBK
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする