機密性の高いビジュアルデータを保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデルP3424WEモニター専用PC覗き見防止保護フィルム
Dell製P3424WE専用モデル:Dell P3424WE 34インチウルトラワイドモニター(アスペクト比21:9)専用にカスタム設計されたパソコンスクリーンフィルター。フィルター寸法:813 x 343mm。TAA準拠
眼精疲労を軽減:ブルーライト(380nm~480nmスペクトラム)を40%~51%カットし、デジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用保護フィルム。 長時間の使用でも快適な視界を維持し、65%の光透過率で、スクリーンの見やすさも確保
マット面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理
簡単装着:付属の粘着ストリップを使用して、光沢面またはマット面を簡単に装着可能。追加で下部ベゼルに取り付けるタブも付属
液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム Panasonic レッツノート FV3 FV1 シリーズ ( CF-FV3 CF-FV1 ) タッチパネル搭載モデル 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 ( 2023 モデル ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
液晶保護フィルム Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Aura Edition Gen 11 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398

