16インチ折畳み自転車RD(ロック付)

16インチ折畳み自転車RD(ロック付) - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車RD(ロック付) - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車RD(ロック付) - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車RD(ロック付) - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車RD(ロック付) - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車RD(ロック付) - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車RD(ロック付) - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車RD(ロック付) - FIELD CHAMP

印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。 コンパクトに収納できて持ち運びも便利!

タイヤサイズ16インチ材質スチールフレームレッド仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック幅(mm)1320高さ(mm)980奥行(mm)550収納時寸法(mm)75×51×61適応身長(cm)135サドルの高さ(mm)68~96内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
タイヤサイズ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11599501MG-FCP16RD-OP13516インチ1320550980
25,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする