FIELD CHAMP
16インチ折畳み自転車BK(ロック付)
コンパクトサイズでちょい乗りにも最適! 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
タイヤサイズ
16インチ
材質
スチールフレーム
色
マットブラック
仕様
折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック
幅(mm)
1320
高さ(mm)
980
奥行(mm)
550
収納時寸法(mm)
72×49×60
適応身長(cm)
135
サドルの高さ(mm)
68~83
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
タイヤサイズ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11599510
MG-FCP16BK-OP
135
16インチ
1320
550
980
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません