カーク産業
商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角)
用途
イラスト参照
寸法(mm)
スイッチ(内側):45×45
タイプ
キャンピングカー用
ベゼルサイズ(mm)
85×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11598539
0253-S
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください