八幡ねじ
+トラス小ねじ クロームめっき(少量パック)
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11596895
00030035030006
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596911
00030035040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596920
00030035040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596929
00030035050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください