八幡ねじ
+トラス小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11597105
0003003X040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597121
0003003X040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11597130
0003003X040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597139
0003003X050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597148
0003003X050015
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597157
0003003X060012
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください