八幡ねじ
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11597166
0003003Y030004
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597175
0003003Y030005
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597191
0003003Y030006
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597200
0003003Y030008
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597209
0003003Y030010
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597218
0003003Y030012
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597227
0003003Y030015
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597236
0003003Y030016
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597245
0003003Y030020
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597261
0003003Y030025
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597270
0003003Y030030
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597279
0003003Y030035
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597288
0003003Y040003
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597297
0003003Y040005
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597306
0003003Y040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597315
0003003Y040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597331
0003003Y040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597340
0003003Y040012
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597349
0003003Y040014
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597358
0003003Y040015
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597367
0003003Y040016
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597376
0003003Y040018
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597385
0003003Y040020
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11597401
0003003Y040025
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11597410
0003003Y040030
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11597419
0003003Y040035
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11597428
0003003Y040040
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11597437
0003003Y040045
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11597446
0003003Y050006
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597455
0003003Y050008
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597471
0003003Y050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597480
0003003Y050012
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597489
0003003Y050014
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597498
0003003Y050015
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597507
0003003Y050016
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597516
0003003Y050018
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597525
0003003Y050020
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597541
0003003Y050025
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597550
0003003Y050030
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597559
0003003Y050035
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11597568
0003003Y050040
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11597577
0003003Y050045
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597586
0003003Y050050
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597595
0003003Y060008
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597611
0003003Y060010
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597620
0003003Y060012
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597629
0003003Y060014
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597638
0003003Y060015
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597647
0003003Y060016
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597656
0003003Y060018
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ