八幡ねじ
+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11596938
00030038030004
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596947
00030038030005
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11596956
00030038030008
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596965
00030038030010
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11596981
00030038030012
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11596990
00030038040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596999
00030038040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597008
00030038040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597017
00030038040012
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597026
00030038040016
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597035
00030038040020
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11597051
00030038050008
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11597060
00030038050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597069
00030038050015
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597078
00030038050020
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597087
00030038050030
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597096
00030038060008
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください