八幡ねじ
+トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11596728
00030034030005
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596737
00030034030006
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596746
00030034030008
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596755
00030034030010
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596771
00030034040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596780
00030034040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596789
00030034040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596798
00030034040015
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596807
00030034040040
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596816
00030034050008
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596825
00030034050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596841
00030034050012
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596850
00030034050016
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596859
00030034050025
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596868
00030034060008
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596877
00030034060010
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596886
00030034060012
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください