八幡ねじ
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11596335
00030031030003
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596351
00030031030004
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596360
00030031030005
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596369
00030031030006
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596378
00030031030008
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596387
00030031030010
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596396
00030031030012
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596405
00030031030015
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596421
00030031030020
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596430
00030031030030
1パック(8本)
0.5
1
頭部高さ:1.9
十字穴:2.9
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596439
00030031040005
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596448
00030031040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596457
00030031040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596466
00030031040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596475
00030031040012
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596491
00030031040015
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596500
00030031040020
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596509
00030031040025
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596518
00030031040030
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.5
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596527
00030031050006
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596536
00030031050008
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596545
00030031050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596561
00030031050012
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596570
00030031050015
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596579
00030031050020
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11596588
00030031050025
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596597
00030031050030
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596606
00030031050040
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:3.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11596615
00030031060008
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596631
00030031060010
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11596640
00030031060012
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596649
00030031060015
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596658
00030031060020
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596667
00030031060025
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596676
00030031060030
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596685
00030031060040
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596701
00030031060050
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.7
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596710
00030031080020
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.8
十字穴:7.8
M8
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11596719
00030031080035
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.8
十字穴:7.8
M8
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください