+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)

+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) - 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11594716000300080200061パック(10本)0.41頭部高さ:1.3十字穴:2.2M2
オープン
160
176(税込)
4日以内出荷
返品不可
11594725000300080200081パック(10本)0.41頭部高さ:1.3十字穴:2.2M2
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594741000300080250051パック(10本)0.451頭部高さ:1.7十字穴:2.6M2.5
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594750000300080300041パック(8本)0.52頭部高さ:2十字穴:3.6M3
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594759000300080300051パック(8本)0.52頭部高さ:2十字穴:3.6M3
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594768000300080300061パック(8本)0.52頭部高さ:2十字穴:3.6M3
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594777000300080300081パック(8本)0.52頭部高さ:2十字穴:3.6M3
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594786000300080300101パック(8本)0.52頭部高さ:2十字穴:3.6M3
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594795000300080300121パック(8本)0.52頭部高さ:2十字穴:3.6M3
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594811000300080300161パック(8本)0.52頭部高さ:2十字穴:3.6M3
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594820000300080300251パック(8本)0.52頭部高さ:2十字穴:3.6M3
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594829000300080300301パック(8本)0.52頭部高さ:2十字穴:3.6M3
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594838000300080400051パック(8本)0.72頭部高さ:2.6十字穴:4.2M4
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594847000300080400081パック(8本)0.72頭部高さ:2.6十字穴:4.2M4
オープン
190
209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11594856000300080400151パック(8本)0.72頭部高さ:2.6十字穴:4.2M4
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594865000300080400161パック(8本)0.72頭部高さ:2.6十字穴:4.2M4
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594881000300080400201パック(8本)0.72頭部高さ:2.6十字穴:4.2M4
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594890000300080400251パック(8本)0.72頭部高さ:2.6十字穴:4.2M4
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594899000300080500151パック(4本)0.82頭部高さ:3.3十字穴:4.9M5
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594908000300080500201パック(4本)0.82頭部高さ:3.3十字穴:4.9M5
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594917000300080500301パック(4本)0.82頭部高さ:3.3十字穴:4.9M5
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594926000300080600161パック(4本)13頭部高さ:3.9十字穴:6.3M6
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594935000300080600201パック(4本)13頭部高さ:3.9十字穴:6.3M6
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594951000300080600251パック(4本)13頭部高さ:3.9十字穴:6.3M6
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594960000300080600301パック(4本)13頭部高さ:3.9十字穴:6.3M6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11594935
2025-10-12
用途: 自動車修理
その他業種

ボルトは純正品を使いたいですが、廃盤のため泣く泣く市販品で対応しました。このボルトに問題があるわけではありませんが、品質は純正品にはかなわないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする