八幡ねじ
+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
ピッチ
0.5
0.7
0.8
呼び径d
M3
M4
M5
内容量
1パック(4本)
1パック(8本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11594969
0003000X030005
1パック(8本)
0.5
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
5.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594978
0003000X030006
1パック(8本)
0.5
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
5.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594987
0003000X030008
1パック(8本)
0.5
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
5.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594996
0003000X040006
1パック(8本)
0.7
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
7
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595005
0003000X040008
1パック(8本)
0.7
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
7
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595021
0003000X050010
1パック(4本)
0.8
頭部高さ:3.3
十字穴:4.9
M5
9
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595030
0003000X050012
1パック(4本)
0.8
頭部高さ:3.3
十字穴:4.9
M5
9
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください