八幡ねじ
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全130種類を絞り込む
ピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
呼び径d
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
内容量
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(10本)
130種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11595039
0003000Y020003
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595048
0003000Y020004
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595057
0003000Y020005
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595066
0003000Y020006
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595075
0003000Y020010
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595091
0003000Y020012
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595100
0003000Y020020
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595109
0003000Y023010
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.5
十字穴:2.4
M2.3
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595118
0003000Y025005
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.5
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595127
0003000Y025006
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.5
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595136
0003000Y025008
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.5
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595145
0003000Y025010
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.5
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595161
0003000Y025012
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.5
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595170
0003000Y026004
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595179
0003000Y026005
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595188
0003000Y026006
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595197
0003000Y026008
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595206
0003000Y026010
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595215
0003000Y026014
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595231
0003000Y026018
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595240
0003000Y030003
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595249
0003000Y030004
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595258
0003000Y030005
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595267
0003000Y030006
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595276
0003000Y030008
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595285
0003000Y030010
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595301
0003000Y030012
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595310
0003000Y030014
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595319
0003000Y030015
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595328
0003000Y030016
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595337
0003000Y030018
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595346
0003000Y030020
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595355
0003000Y030025
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595371
0003000Y030030
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595380
0003000Y030035
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595389
0003000Y030040
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595398
0003000Y030045
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595407
0003000Y030050
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11595416
0003000Y030055
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595425
0003000Y030060
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595441
0003000Y030065
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595450
0003000Y040004
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595459
0003000Y040005
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595468
0003000Y040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595477
0003000Y040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595486
0003000Y040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595495
0003000Y040012
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595511
0003000Y040014
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595520
0003000Y040015
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11595529
0003000Y040016
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ